Ejecución:
Color de producto: Negro
Cierre con cabezal tipo seta
Reducir costes
Anchura total: 12.5 mm
Reducción de los tiempos de mantenimiento/parada mediante un simple desmontaje
Descripción:
El sistema de cierre reposicionable 3M™ Dual Lock™ SJ3540 está fabricado en polipropileno negro y tiene un adhesivo base caucho Es adecuado para pegar numerosos plásticos, pinturas electroestáticas y otros materiales de baja energía superficial. Nuestro sistema de cierre reposicionable tiene una densidad de 40 filamentos con forma de setas/cm² con un espesor pegado de 5,8 mm.
Característica:
Sistema de cierre negro con filamentos en forma de setas, con adhesivo sensible a la presión base caucho
El tipo 250 combina con el tipo 170, 250 o 400. Cierra encajando de forma audible
Diseñado para pegar numerosos plásticos, pinturas electroestáticas y otros materiales de baja energía superficial
Se abre y se cierra 1000 veces antes de perder el 50 % de su resistencia a la tracción original
Alta adhesión inicial
Apto para aplicaciones en interior
Buena adhesión incluso en superficies difíciles de unir// Buena adhesión incluso en superficies difíciles de unir
Alta responsabilidad inmediata// Alta responsabilidad inmediata
Nota:
Montaje de paneles y placas de cubiertas
Señalización de interiores
Moldura decorativa
Particiones de oficinas
Montaje de gráficos
Paneles de acceso
Vehículos especiales (fijaciones interiores)
Estantes reposicionables con bordes con soportes en L
Colgado de señalizaciones