Ejecución:
Color de producto: Negro
Cierre con cabezal tipo seta
Reducir costes
Anchura total: 25 mm
Reducción de los tiempos de mantenimiento/parada mediante un simple desmontaje
Descripción:
El sistema de cierre reposicionable 3M™ Dual Lock™ SJ3541 está fabricado en polipropileno negro y tiene un adhesivo base caucho, lo que lo hace adecuado para pegar numerosos plásticos, pinturas electroestáticas y otros materiales de baja energía superficial. Nuestro sistema de cierre reposicionable tiene una densidad de 62 filamentos con forma de setas/cm² con un espesor pegado de 5,8 mm.
Característica:
Sistema de cierre negro con filamentos en forma de setas, con adhesivo sensible a la presión base caucho// Sistema de cierre negro con filamentos en forma de setas, con adhesivo sensible a la presión base caucho
El tipo 400 combina con el tipo 170 o 250. Cierra encajando de forma audible// El tipo 400 combina con el tipo 170 o 250. Cierra encajando de forma audible
Diseñado para pegar numerosos plásticos, pinturas electroestáticas y otros materiales de baja energía superficial// Diseñado para pegar numerosos plásticos, pinturas electroestáticas y otros materiales de baja energía superficial
Se abre y se cierra 1000 veces antes de perder el 50 % de su resistencia a la tracción original// Se abre y se cierra 1000 veces antes de perder el 50 % de su resistencia a la tracción original
Alta adhesión inicial// Alta adhesión inicial
Apto para aplicaciones en interior// Apto para aplicaciones en interior
Buena adhesión incluso en superficies difíciles de adherir
Alta responsabilidad inmediata
Nota:
Aplicaciones en interiores
Especialmente en superficies de baja energía como PP, PE y materiales con recubrimiento de polvo
Cierres recerrables