3M™ PELTOR™ CH-5 Orejeras de alta atenuación, 36 dB, montaje en casco, MT73H450P3E GB

Número de artículo: 7100106867
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100106867
EAN / GTIN 07318640067288
Número del fabricante 7100106867

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Alta visibilidad
Comunicación con ruido
Diadema fabricada en acero fino para una distribución cómoda y uniforme de la presión
Almohadillas intercambiables y almohadillas aislantes (juego de higiene)
Micrófono contra la humedad y el agua

Descripción:

Las orejeras de alta atenuación 3M™ PELTOR™ CH-5 son nuestra solución de comunicación más resistente y están diseñadas para usar en entornos extremos, con niveles elevados de ruido, incluidos ruidos de impactos. Ofrecen un alto nivel de atenuación y un micrófono de varilla estanco homologado conforme a IP68.

Característica:

Uno de los mayores niveles de atenuación, 37 dB
Micrófono de varilla estanco con cancelación de ruido mejorada homologado conforme a IP69
Su resistente diseño hace que su mantenimiento sea sencillo incluso en el campo
Compatibles con los adaptadores 3M™ PELTOR™ existentes
Conector J11
Color de alta visibilidad
Modelo para montaje en cascos

Nota:

Son ideales para usarlas en el sector militar, en salas de máquinas o en otros entornos con un nivel de ruido extremadamente alto, incluidos los ruidos por impacto