3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 76 mm, Sin Agujeros, 180+ (5 x 50 discos/caja)

Número de artículo: 7100106768
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 250 Piezas
  • Pasos del pedido: 250 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100106768
EAN / GTIN 50051125872749
Número del fabricante 7100106768

Descripción

Ejecución:

El soporte de la película proporciona un soporte óptimo para el grano y la estabilidad de los bordes
Mayor productividad, rendimiento significativamente mayor que los discos de cierre por adherencia comparables
Mayor vida útil con una tasa de eliminación uniforme
Económico gracias a su larga duración y a su eficiente funcionamiento
Eliminación agresiva y rectificado rápido

Descripción:

El disco de film Clean Sanding 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L corta el doble de rápido y dura hasta seis veces más que los abrasivos convencionales. Nuestros discos de film son ideales para un gran número de aplicaciones centradas sobre todo en la extracción de material y son eficaces en una amplia variedad de sustratos.

Nota:

Trabajo de la madera
Mecanizado de lacas
Metalurgia
Procesamiento de plásticos