3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 76 mm, Multiagujero, 150+ (5 x 50 discos/caja)

Número de artículo: 7100106717
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 250 Piezas
  • Pasos del pedido: 250 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100106717
    EAN / GTIN 50051125872725
    Número del fabricante 7100106717

    Descripción

    Ejecución:

    El soporte de película proporciona un soporte de grano óptimo y una estabilidad de los bordes
    Aumento de la productividad, rendimiento significativamente superior a los discos de cierre por adherencia comparables
    Mayor vida útil con una tasa de eliminación uniforme
    Económico gracias a su larga duración y a su eficiente funcionamiento
    Eliminación agresiva y rectificado de pulimento rápido

    Descripción:

    El disco de film Clean Sanding 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L corta el doble de rápido y dura hasta seis veces más que los abrasivos convencionales. Nuestros discos de film son ideales para un gran número de aplicaciones centradas sobre todo en la extracción de material y son eficaces en una amplia variedad de sustratos.

    Característica:

    El soporte de la película proporciona un soporte óptimo para el grano y la estabilidad de los bordes
    Mayor productividad, rendimiento significativamente mayor que los discos de cierre por adherencia comparables
    Eliminación agresiva y rectificado rápido

    Nota:

    Trabajo de la madera
    Mecanizado de lacas
    Metalurgia
    Procesamiento de plásticos