Ejecución:
Color del producto: azul
Descripción:
El casco 3M™ G3000NUV-R-BB forma parte de nuestros cascos azules con orificios de ventilación que consta de una gran área, material reflectante Scotchlite™ y una banda para el sudor de plástico para mayor comodidad. Cuenta con un arnés de ruleta, un diseño ligeramente redondeado con una visera corta y un disco sensor 3M™ Uvicator™ para que sepa cuándo ha estado sobreexpuesto a la radiación UV.
Característica:
Casco para condiciones de aplicación adversas, con excelente ventilación y buen campo de visión
El material reflectante Scotchlite™ aumenta la visibilidad y la seguridad en condiciones de poca luz
El sensor 3M™ Uvicator™ le notifica cuando su casco ha estado expuesto a un exceso de rayos UV y necesita ser reemplazado
El diseño ligeramente redondeado evita que se enreden los cables o las ramas
Los orificios de ventilación están distribuidos en una gran superficie para maximizar el flujo de aire y mejorar el confort
La banda de la cabeza puede girar 180° para permitir un mejor campo de visión cuando se trabaja en espacios reducidos
La pantalla corta permite una mejor visibilidad hacia arriba
Nota:
Construcción, agricultura