3M™ casco, Uvicator, con arnés de ruleta, ventilado, reflectante y banda antisudor de plástico, naranja, G3000NUV-R-OR

Número de artículo: 7100103588
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Casco protector

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100103588
    EAN / GTIN 04054596223639
    Número del fabricante 7100103588

    Descripción

    Ejecución:

    Color del producto: naranja

    Descripción:

    El casco 3M™ G3000NUV-R-OR forma parte de nuestros cascos naranjas con orificios de ventilación que consta de una gran área, material reflectante Scotchlite™ y una banda para el sudor de plástico para mayor comodidad. Cuenta con un arnés de ruleta, un diseño ligeramente redondeado con una visera corta y un disco sensor 3M™ Uvicator™ para que sepa cuándo ha estado sobreexpuesto a la radiación UV.

    Característica:

    Casco para condiciones de aplicación adversas, con excelente ventilación y buen campo de visión
    El material reflectante Scotchlite™ aumenta la visibilidad y la seguridad en condiciones de poca luz
    El sensor 3M™ Uvicator™ le notifica cuando su casco ha estado expuesto a un exceso de rayos UV y necesita ser reemplazado
    El diseño ligeramente redondeado evita que se enreden los cables o las ramas
    Los orificios de ventilación están distribuidos en una gran superficie para maximizar el flujo de aire y mejorar el confort
    La banda de la cabeza puede girar 180° para permitir un mejor campo de visión cuando se trabaja en espacios reducidos
    La pantalla corta permite una mejor visibilidad hacia arriba

    Nota:

    Construcción, agricultura