3M™ Cinta de empalme volante divisible 7387, Blanca, 50 mm x 50 m, 0.34 mm

Número de artículo: 7100103009
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 16 Piezas
  • Pasos del pedido: 16 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100103009
EAN / GTIN 05900422079583
Número del fabricante 7100103009

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Longitud total: 50 m
Anchura total: 50 mm

Descripción:

La Cinta de empalme volante divisible 7387 de 3M ™ está diseñado para empalmar películas a altas velocidades de procesamiento. Esta cinta es un adhesivo desarrollado para unir varios sustratos, incluidas películas, hojas y papeles.

Característica:

El empalme no deja residuos// El empalme no deja residuos
No es necesario limpiar los residuos de fibra// No es necesario limpiar los residuos de fibra.
Para el empalme de películas y láminas a velocidades de proceso// Para el empalme de películas y láminas a velocidades de proceso.