3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-160GF, Gris, 19 mm x 33 m, 1.6 mm

Número de artículo: 7100100757
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 14 Piezas
  • Pasos del pedido: 14 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100100757
EAN / GTIN 04054596204911
Número del fabricante 7100100757

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Gris
Adhesión inmediata y durabilidad gracias al adhesivo PSA
Longitud total: 33 m
Anchura total: 19 mm
Puede reemplazar la unión mecánica convencional (remachado, soldadura, atornillado) o adhesivo líquido, sin perforación, molienda, atornillado, soldadura, Se requiere tratamiento posterior y limpieza

Descripción:

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ GPH-160GF, un adhesivo acrílico multiusos gris de 1,6 mm de espesor con un núcleo de espuma adaptable, que también resiste altas temperaturas. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una buena resistencia y durabilidad. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos y ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad. Puede pegarse a distintos sustratos de alta y media energía superficial, incluso a temperaturas más bajas.

Característica:

Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo// Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.// El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas// Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
Adhesivo multiusos gris, de 1,6 mm de grosor, resistente a altas temperaturas con núcleo de espuma acrílica adaptable que ofrece una elevada adhesión inicial// Adhesivo multiusos gris, de 1,6 mm de grosor, resistente a altas temperaturas con núcleo de espuma acrílica adaptable que ofrece una elevada adhesión inicial
Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza// Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza
La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto// La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera// Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza// Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
Excelente resistencia a las temperaturas que permite unir piezas metálicas antes del proceso de secado con calor// Excelente resistencia a las temperaturas que permite unir piezas metálicas antes del proceso de secado con calor

Nota:

Montaje de componentes antes del procesamiento de la pintura de curado con calor, como la pintura en polvo o líquida
Aplicaciones con altas temperaturas de funcionamiento de hasta 150 °C a largo plazo
Unión de paneles a marcos
Unión de rigidizadores a paneles
Unión de materiales decorativos, molduras, montajes