3M™ Fita Rápida Ultra Confortável 8045P

Número de artículo: 7100100275
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Lámina adhesiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100100275
EAN / GTIN 07025670701005
Número del fabricante 7100100275
Número L L01310 780
Fabricante 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Color del artículo: Grey
Anchura total: 100 mm

Descripción:

3M™ Fita Rápida Ultra Confortável 8045P es una cinta muy elástica y adaptable, que permite sellar detalles desafiantes de tapajuntas. Debido a sus propiedades técnicas únicas, 3M™ Ultra Conformable 8045P sella mucho más rápido que con las cintas tapajuntas convencionales.

Característica:

Flexible y moldeable en 3D// Flexible y moldeable en 3D
Clavado, auto-soldadura// Clavado, auto-soldadura.
Puede utilizarse hasta -18 ⁰C, puede procesarse hasta 0 ⁰C// Puede utilizarse hasta -18 ⁰C, puede procesarse hasta 0 ⁰C
Resistente a los rayos UV hasta 6 meses// Resistente a los rayos UV hasta 6 meses
Se adhiere a los sustratos más comunes sin necesidad de usar una imprimación// Se adhiere a los sustratos más comunes sin usar una imprimación