3M™ Versaflo™ Cubrevisor, dorado, tono 5, IR, M-967

Número de artículo: 7100099909
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Visera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100099909
EAN / GTIN 04054596169463
Número del fabricante 7100099909
Número L L01140 18

Descripción

Ejecución:

Color del artículo: Gold
El marco de la visera ofrece protección contra UV/IR, así como contra chispas y salpicaduras de soldadura.
Longitud total: 0.503 m
Anchura total: 0.252 m
Longitud total: 0.012 m

Descripción:

El cubrevisor 3M™ Versaflo™, dorado, tono 5, IR/UV, M-967 protege contra rayos UV e IR, salpicaduras y chispas metálicas.

Característica:

Visera dorada para la protección contra los rayos IR/UV
Protege contra los rayos UV/IR y las chispas y salpicaduras de metal
500 mm x 250 mm

Nota:

Se utiliza con la montura de visera 3M™ Versaflo™ M-961

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra