3M™ Versaflo™ Cubierta resistente al calor radiante para tubo de respiración, BT-927

Número de artículo: 7100099908
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Tubo flexible de aire protección respiratoria con ventilador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100099908
EAN / GTIN 04054596169470
Número del fabricante 7100099908

Descripción

Ejecución:

Color del artículo: Metal
Prolonga la vida útil de la manguera de aire
Longitud total: 0.355 m
Anchura total: 0.228 m
Longitud total: 0.086 m

Descripción:

La cubierta resistente al calor radiante para tubo de respiración 3M™ Versaflo™ BT-927 es una cubierta muy duradera diseñada para proteger tubos de respiración 3M™ Versaflo™ de la serie BT.

Característica:

Cubierta de manguera resistente al calor radiante y duradera
Protege la manguera de las influencias externas y prolonga así su vida útil
Para usar con las mangueras de aire 3M™ Versaflo™ serie BT.

Nota:

Para mangueras de aire 3M™ Versaflo™ serie BT.