3M™ Disco de Fibra 782C, 100 mm x 16 mm, 80+ Ranurado

Número de artículo: 7100099092
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela de fibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100099092
EAN / GTIN 50076308897210
Número del fabricante 7100099092

Descripción

Ejecución:

Tecnología de grano de precisión única de tres millones
Rendimiento fiable con presiones de contacto medias y bajas
Vida útil excepcionalmente larga
Atractiva relación calidad-precio
Para el sector del acero estructural

Descripción:

El disco 782C 3M™ es un disco de fibra diseñado para ofrecer un corte ultra rápido en acero al carbono. Estos discos presentan nuestra avanzada tecnología abrasiva: el grano de precisión PSG de 3M. Su soporte rígido de fibra y la adhesión mediante una fuerte resina aportan durabilidad y resistencia al desgaste. Estos discos son compatibles con los soportes de disco y los cabezales de 3M (se compran por separado).

Característica:

Tecnología única de grano de precisión de 3M
Una durabilidad excepcional
Para el acero estructural

Nota:

Use for a range of applications including edge chamfering, bevelling, deburring, and weld removal