3M™ Cinta de enmascarado de altas prestaciones 501E

Número de artículo: 7100098737
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 8 Piezas
  • Pasos del pedido: 8 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Tira cobertora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100098737
EAN / GTIN 04054596193949
Número del fabricante 7100098737
Número L L01310 372

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Beige
Suave y maleable cuando se aplica alrededor de una esquina
Longitud total: 50 m
Anchura total: 100 mm
El Cinta Adhesiva es resistente a los ciclos de combustión de tinta de alta temperatura

Descripción:

3M™ Cinta de enmascarado de altas prestaciones 501E es una cinta de papel crepé saturado de color beige recubierto con adhesivo de goma de 0,150 mm de espesor.

Característica:

Adecuada para el curado mediante UV y ciclos de cocción, sistemas de curado en horno y lámparas de calor o de IR// Cinta resistente a altas temperaturas para aplicaciones industriales exigentes
Cinta de papel crepé saturado// Excelente poder de sujeción que no se levanta ni se curva
Excelente resistencia a la humedad y a disolventes// Color de ante
Su soporte de papel crepé ofrece conformabilidad y mantiene la integridad cuando se adapta a las esquinas// Su soporte de papel crepé ofrece conformabilidad y mantiene la integridad cuando se adapta a las esquinas
Resiste temperaturas medias de hornos de hasta 160 °C/1 h
Diseñada para su uso en interiores

Nota:

Enmascarado de pintura de automoción y de uso industrial de altas prestaciones
Adecuada para el curado mediante UV e infrarrojos y ciclos de cocción
Sistemas de curado en horno y lámparas de calor o de infrarrojos