Ejecución:
Color de producto: Negro
Se puede arrancar a mano en ambas direcciones
Longitud total: 50 m
Anchura total: 1350 mm
Descripción:
La cinta americana de uso general Scotch® 2903 es una cinta versátil fabricada en film de polietileno sobre tejido de lona y con un acabado de caucho sintético. Una buena opción para el mantenimiento general, atar paquetes, envolver, sujetar, sellar y proteger
Característica:
Buena pegajosidad inicial a una amplia variedad superficies// El adhesivo de caucho sintético fuerte proporciona una adhesión instantánea a una amplia variedad de superficies.
Enormemente conformable// Se puede rasgar con la mano y en ambas direcciones
Alta resistencia a la tracción, ideal para atar en paquetes// Buena resistencia a la abrasión
Se puede rasgar fácilmente con la mano y en ambas direcciones// Se puede rasgar fácilmente con la mano y en ambas direcciones
Envuelto individualmente para facilitar la identificación y para garantizar su limpieza hasta el momento de usarlo
Nota:
Mantenimiento general, reparación y protección
Envoltura de tubos y sellado de conductos
Tareas de agrupamiento, sellado y reparación temporal
Fijado, cierre y embalaje
Señalización y etiquetado