3M™ PELTOR™ X3P5 Orejeras para casco con anclaje P5E 32db rojas

Número de artículo: 7100095553
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100095553
EAN / GTIN 04054596135475
Número del fabricante 7100095553
Número L L01110 492

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro/Rojo
Fácil click-in/out: Las cápsulas son fáciles de colocar y quitar
Aislamiento eléctrico: Adecuado para una amplia gama de aplicaciones
Potentes brazos de montaje: Equilibrio, durabilidad y flexibilidad
Asiento de sellado verificable: El asiento se puede revisar con el Sistema de validación de doble oído E-A-RFIT™

Descripción:

Las Orejeras 3M™ PELTOR™ X Series X3P3 son un protector auditivo de alto rendimiento para ruidos que se producen en la industria ligera. Estas orejeras proporcionan 32 (dB) de atenuación y tienen un diseño de cazoleta moderno, atractivo y estilizado.

Característica:

Protección auditiva de alto rendimiento, especialmente diseñadas para su uso en industria, tareas de bricolaje (DIY) y mantenimiento del jardín
Alta atenuación de SNR 32dB manteniendo una estética única
Se acoplan directamente a muchos cascos de seguridad sin necesitar un adaptador adicional
Acolchado ancho y suave que ayuda a reducir la presión en las orejas y mejora el confort y la portabilidad
Conchas de molde dual
Diseño ligero (247 gramos)
Una amplia gama de atenuaciones diferentes: Desde 26 dB SNR hasta 36 dB SNR
Gevormd neuspaneel vormt zich naar de neus en de contouren van het gezicht, voor betere compatibiliteit met 3M veiligheidsbrillen
Maximale mate van gebruik: Max. 12x MAC-waarde
Protección contra el ruido
Aislamiento dieléctrico
Almohadillas intercambiables y almohadillas aislantes (juego de higiene)
Disponible como diadema
Trabaje de manera eficiente y efectiva
Bajos costos de mantenimiento, fácil mantenimiento

Nota:

Industria general