Ejecución:
Color de producto: Negro/Amarillo
Fácil de poner y quitar: las cápsulas se ponen y quitan sin esfuerzo
Aislamiento eléctrico: adecuado para una amplia gama de aplicaciones
Potentes brazos de sujeción: equilibrio, durabilidad y flexibilidad.
Ajuste de sellado controlable: el ajuste puede verificarse con el sistema de validación 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear.
Descripción:
Las Orejeras 3M™ PELTOR™ X Series X2P3 son un protector auditivo de alto rendimiento para ruidos que se producen en la industria ligera. Estas orejeras proporcionan 30 (dB) de atenuación y tienen un diseño de cazoleta moderno, atractivo y estilizado.
Característica:
Protección auditiva de alto rendimiento, especialmente diseñadas para su uso en industria, tareas de bricolaje (DIY) y mantenimiento del jardín
Se acoplan directamente a muchos cascos de seguridad sin necesitar un adaptador adicional
Nueva tecnología de almohadillas de espuma para un aislamiento acústico eficaz y una protección fiable
Conchas de molde dual
El gran espacio en el interior de las conchas reduce la humedad y la acumulación de calor
Diseño ligero (220 gramos)
Una amplia gama de atenuaciones diferentes: Desde 26 dB SNR hasta 36 dB SNR
Gevormd neuspaneel vormt zich naar de neus en de contouren van het gezicht, voor betere compatibiliteit met 3M veiligheidsbrillen
3M™ Cool Flow™ Uitademventiel dat de opbouw van warmte en vocht voorkomt, voor een comfortabele bescherming, zelfs onder warme en vochtige omstandigheden
Maximale mate van gebruik: Max. 4x MAC-waarde
Aislamiento dieléctrico
Almohadillas intercambiables y almohadillas aislantes (juego de higiene)
Disponible como diadema
Trabaje de manera eficiente y efectiva
Bajos costos de mantenimiento, fácil mantenimiento
Nota:
Industria general