3M™ Cubitron™ II Disco de Corte plano, T41, 75 mm x 1 mm x 6.35 mm, A60 PN65450

Número de artículo: 7100094853
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100094853
EAN / GTIN 05902658065064
Número del fabricante 7100094853
Número L L51710 1002

Descripción

Ejecución:

Engineered to cut faster and last longer than competitive ceramic products
3M Precision Shaped Grain is self-sharpening, runs cool and optimises mineral breakdown for extra-long life
Rigid, reinforced resin-bonded wheel slices through almost all materials
Wheel must have a maximum operating speed greater than or equal to the maximum speed of the power tool used
MUST BE USED WITH A WHEEL GUARD THAT FITS THE SIZE OF THE CUT-OFF WHEEL

Descripción:

El disco de corte 3M™ Cubitron™ II utiliza grano PSG 3M que aporta una velocidad de corte extraordinaria y larga duración, apto para uso en casi todos los materiales. Nuestros discos de corte superan a cualquier otro tanto en rendimiento como en vida útil, ofreciendo importantes mejoras de productividad.

Característica:

Diseñado para cortar más rápido y durar más que los productos cerámicos de la competencia
El grano PSG 3M se autoafila, funciona sin calentarse y optimiza la rotura del mineral, para una vida útil extralarga
El disco rígido y reforzado con resina corta casi cualquier material
La rueda debe tener una velocidad máxima de funcionamiento superior o igual a la velocidad máxima de la herramienta eléctrica utilizada.
DEBE USARSE CON UNA PROTECCIÓN DE LA RUEDA QUE SE AJUSTE AL TAMAÑO DE LA RUEDA DE CORTE
Filos de corte de diseño geométrico
Reducción de deshechos y errores
Menores costes de proceso
Casi ningún cambio estructural
Máxima vida útil
Corte del refrigerador
Corte sencillo y sin esfuerzo, sin inclinación

Nota:

Para cortar metal, como chapa para carrocería o marina
Úselo en tubos de acero inoxidable, tubos de escape oxidados, abrazaderas y sujetadores