3M™ Perfect-It™ Boina de abrillantado de espuma, sistema de conexión rápida, amarilla, ondulada, 150 mm, 50879

Número de artículo: 7100094457
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Esponja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100094457
EAN / GTIN 04054596194014
Número del fabricante 7100094457

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Amarillo
Acabado de alto brillo con almohadilla de espuma fina y suave para pulir
Apto para todos los pulimentos 3M™.

Descripción:

La boina de pulido de espuma 3M™ Perfect-It™ presenta una espuma suave de fina porosidad. Esta boina elimina rápidamente las marcas circulares ocasionadas por el pulido intenso y defectos menores en acabados de pintura de fábrica o de posventa.

Característica:

Está diseñada para eliminar marcas circulares ocasionadas por el pulido intenso y otros defectos menores de las superficies.
Consiga un acabado muy brillante con una boina de pulido de espuma suave de fina porosidad.
Puede usarse con todos los pulimentos de 3M™.
Producto principal del proceso de pulido con codificación por colores de 3M

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra