3M™ Scotch-Brite™ Cepillo con eje Combi CB-ZS 75mm x 45mm P-180 (10 ud/caja)

Número de artículo: 7100093989
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Abanico lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100093989
EAN / GTIN 54046719108348
Número del fabricante 7100093989
Número L L51710 575

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Rojo
Espiga integral
Combinación de Scotch-Brite™ no tejido y material abrasivo
Anchura total: 45 mm
Patrón de puntadas a juego en superficies metálicas

Descripción:

La rueda Combi 3M™ está hecha de una mezcla única de abrasivos recubiertos de óxido de aluminio y Scotch-Brite™. Nuestras ruedas Combi están diseñadas para una amplia variedad de acabados.

Característica:

Fibra polar tridimensional Scotch-Brite™.
Eje integrado
Vellón de fibra de nylon
Iguala un patrón de puntadas en superficies metálicas
Eliminación de defectos superficiales
Elimina los defectos de la superficie y unifica el patrón de líneas
El vellón de fibra reduce la rugosidad de las ranuras abrasivas
Consistente
No hay cambios en la geometría de la pieza
Limpieza fácil
Superficie metálica limpia

Nota:

Aplicación universal, desbarbado y acabado en todos los materiales