3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Clean and Strip CG-ZS, 150mm x 13mmx 8mm, SXCRS

Número de artículo: 7100093983
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100093983
    EAN / GTIN 53134375451746
    Número del fabricante 7100093983
    Número L L51710 76

    Descripción

    Ejecución:

    Disco flexible de limpieza gruesa para aplicaciones universales de limpieza
    Espiga integral
    Ideal para procesar la suciedad y los revestimientos de las superficies pesadas
    Estructura de vellón abierta
    No hay desprendimiento de piezas individuales

    Descripción:

    El disco Clean & Strip Scotch-Brite™ Roloc™ cuenta con un abrasivo duradero que combina el carburo de silicio con fibras de nailon no tejido a través de una resina que se disuelve y desprende con el tiempo. Nuestros discos están diseñados para limpiar de forma contundente sin dañar el material base.

    Característica:

    Eje integrado
    Ideal para procesar contaminación superficial y revestimientos pesados
    No hay que aflojar las piezas individuales
    Uso en amoladora recta, eje flexible o taladradora

    Nota:

    eje flexible o taladro
    Uso en amoladoras rectas
    Eliminación de contaminación superficial y revestimientos pesados
    Desoxidación, decapado, limpieza de los cordones de soldadura
    se utiliza radialmente