Scotch-Brite™ Roloc™ cepillo laminado tipo T

Número de artículo: 7100093976
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Abanico lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100093976
EAN / GTIN 04054596207042
Número del fabricante 7100093976
Número L L51710 467

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Diseño de lamella
Vellón de fibra de nylon
Anchura total: 889 mm
Resultado de trabajo consistente y reproducible

Descripción:

El cepillo laminado tipo T Scotch-Brite™ está fabricado a partir de secciones de material no tejido cortado a lo largo y unido a un núcleo cilíndrico. Nuestro cepillo usa un mineral abrasivo de silicato de aluminio que es muy duradero y ofrece uniformidad y control en muchos tipos de tareas de preparación y acabado.

Característica:

La densidad suave y el grano abrasivo muy fino permiten obtener superficies cepilladas sin compuestos o pulimentos.
Ofrece más contacto con la superficie que los cepillos de cerdas.
Además, proporciona continuamente abrasivos nuevos para lograr siempre acabados uniformes
La malla no tejida es resistente al embozo y al calor, por lo que proporciona unos resultados de acabado fino en una amplia variedad de materiales.
Permite obtener acabados decorativos en metal, madera y composites
Superficie uniforme de la pieza sin marca de vibraciones
Sin embotamiento
No hay cambios en la geometría de la pieza de trabajo
Superficie metálica pura
Ahorre tiempo y dinero
Libre de metales corrosivos
Distribución uniforme del grano abrasivo

Nota:

Es ideal para todas las aplicaciones de acabado estético.
Permite obtener acabados cepillados en cobre, latón, acero inoxidable, aluminio y otros metales.
Permite alisar fibras de madera, compactar madera, plástico, superficies de composite y lijar masilla.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra