3M™ Scotch-Brite™ Cepillo de láminas montado en eje PF-ZS, 100 mm x 45 mm x 6 mm

Número de artículo: 7100093973
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Abanico lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100093973
EAN / GTIN 54046719233255
Número del fabricante 7100093973
Número L L51710 120

Descripción

Ejecución:

Vellón de fibra de nylon Scotch-Brite™ tridimensional
Espiga integral
Material único de corte y pulido
Anchura total: 45 mm
Patrón de puntadas a juego en superficies metálicas

Descripción:

Los cepillos laminados montados en eje Scotch-Brite™ están fabricados con láminas de material no tejido montadas sobre un eje. Nuestros cepillos ofrecen un patrón de rugosidad mate y fino.

Característica:

El patrón de rugosidad mate y fino genera un acabado más fino que las ruedas combi.
Se han diseñado para su uso en todos los metales.
Proporcionan uniformidad en el acabado sin dejar marcas por vibración.
Son aptos para desbarbado ligero.
Elimine los defectos de superficie
Resultado de trabajo reproducible consistente
Superficie uniforme de la pieza sin marca de vibraciones
Acabado suave
No hay cambios en la geometría de la pieza de trabajo
Superficie metálica pura
Ahorre tiempo y dinero

Nota:

Proporcionan un acabado uniforme y fino en una gran variedad de piezas de trabajo de metal.