3M™ 56 Cinta de poliéster hasta 130° 12mm x 66m Amarillo

Número de artículo: 7100092040
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100092040
EAN / GTIN 04054596153653
Número del fabricante 7100092040

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Amarillo
Alta resistencia dieléctrica
Longitud total: 66 m
Anchura total: 38 mm
Certificación UL® Clase B (130°C) - E 17385 OANZ 2

Descripción:

La cinta eléctrica de film de poliéster 56 de 3M™ es una cinta eléctrica resistente a la humedad. Esta cinta es adecuada para aplicaciones de aislamiento que requieren una gran resistencia dieléctrica. Esta cinta es apta para aplicaciones de 600 V y resiste un rango de temperatura de 0 a 130 °C (de 32 a 266 °F).

Característica:

Adhesivo de caucho termoestable sensible a la presión y soporte de película de poliéster para una adhesión óptima
Adecuado como protección de bobinas y aislamiento de capas
Adecuado para un rango de temperatura de 0 a 130 °C
Con certificación UL y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE
Resistencia a la temperatura máxima de hasta 130 °C
Tensión de ruptura: 5.500 V

Nota:

Fijación de los cables de conexión y colocación
Aislamiento entre capas
Cubierta de bandas para bobinas y condensadores
Aislamiento del núcleo y de la capa, así como el encintado de los extremos de los pequeños transformadores
Envoltura y aislamiento de bobinas y cables

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra