3M™ 5 Cinta eléctrica de film de poliéster

Número de artículo: 7100091601
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100091601
EAN / GTIN 04054596153615
Número del fabricante 7100091601
Número L L01310 1728
Fabricante 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Longitud total: 66 m
Anchura total: 75 mm

Descripción:

La cinta eléctrica de film de poliéster 5 de 3M™ es una cinta eléctrica de uso general con un soporte de film de poliéster. Esta cinta de una cara está diseñada para aplicaciones de aislamiento que requieren una gran resistencia dieléctrica. Esta cinta es apta para aplicaciones de 600 V y resiste un rango de temperatura de 0 a 130 °C (de 32 a 266 °F).

Característica:

Cinta de poliéster de uso general con adhesivo acrílico.
Soporta mejor las altas temperaturas que las cintas con soporte de tejido de acetato
Conformable, presenta una excelente resistencia a los productos químicos, los disolventes, la humedad, la abrasión y los cortes
Con certificación UL, CSA y RoHS 2011/65/UE
Resistencia a la temperatura máxima de hasta 130 °C
Tensión de ruptura: 5.500 V
Ignífugo según UL® 510