Ejecución:
Color del producto: transparente
Alta resistencia dieléctrica
Longitud total: 66 m
Anchura total: 38 mm
Posibilidad de inspección visual gracias al material de soporte transparente
Descripción:
La cinta eléctrica de film de poliéster 5 de 3M™ es una cinta eléctrica de uso general con un soporte de film de poliéster. Esta cinta de una cara está diseñada para aplicaciones de aislamiento que requieren una gran resistencia dieléctrica. Esta cinta es apta para aplicaciones de 600 V y resiste un rango de temperatura de 0 a 130 °C (de 32 a 266 °F).
Característica:
Cinta de poliéster de uso general con adhesivo acrílico
Soporta mejor las altas temperaturas que las cintas con soporte de tejido de acetato.
Conformable, presenta una excelente resistencia a los productos químicos, los disolventes, la humedad, la abrasión y los cortes
Con certificación UL, CSA y RoHS 2011/65/UE
Resistencia a la temperatura máxima de hasta 130 °C
Tensión de ruptura: 5.500 V
Ignífugo según UL® 510
Nota:
Fijación de los cables conductores y posicionamiento
Cubierta de bandas para bobinas y condensadores
Aislamiento del núcleo y de la capa, así como encintado final de pequeños transformadores
Envoltura y aislamiento de bobinas y cables