Ejecución:
Color de producto: Incolora
Película particularmente delgada y elástica para aplicaciones en espacios confinados
Longitud total: 66 m
Anchura total: 12 mm
Resistencia máxima a la temperatura hasta 130 °C.
Descripción:
La cinta eléctrica de film de poliéster 5 de 3M™ es una cinta eléctrica de uso general con un soporte de film de poliéster. Esta cinta de una cara está diseñada para aplicaciones de aislamiento que requieren una gran resistencia dieléctrica. Esta cinta es apta para aplicaciones de 600 V y resiste un rango de temperatura de 0 a 130 °C (de 32 a 266 °F).
Característica:
Cinta de poliéster de uso general con adhesivo acrílico.
Soporta mejor las altas temperaturas que las cintas con soporte de tejido de acetato
Conformable, presenta una excelente resistencia a los productos químicos, los disolventes, la humedad, la abrasión y los cortes
Con certificación UL, CSA y RoHS 2011/65/UE
Resistencia a la temperatura máxima de hasta 130 °C
Tensión de ruptura: 5.500 V
Ignífugo según UL® 510