3M™ 60 Cinta PTFE 180°Adhesivo de silicona 25mm x 33m

Número de artículo: 7100091506
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 9 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100091506
EAN / GTIN 04054596153561
Número del fabricante 7100091506
Número L L01310 1645

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Buena resistencia a la humedad
Longitud total: 33 m
Anchura total: 25 mm
Elasticidad particularmente alta de hasta el 300 %

Descripción:

La cinta eléctrica de film de PTFE 60 de 3M™ es una cinta eléctrica con soporte de film de PTFE. Esta cinta pirorretardante es adecuada para su uso en bobinas de alta temperatura, mazos de cables y condensadores para los que se requiere una elevada resistencia dieléctrica y a la rotura. Esta cinta es apta para aplicaciones de 600 V y resiste un rango de temperatura de 0 a 180 °C (de 32 a 356 °F).

Característica:

Resistente a los productos químicos y a los arcos eléctricos elevados
Adecuado para el uso de bobinas, mazos de cables y condensadores a altas temperaturas
El soporte de película de PTFE permite aplicaciones en las que se requiere estabilidad y mínima contracción
Adhesivo de goma-resina extremadamente eficaz
Retardante de la llama
Adecuado para un rango de temperatura de 0 a 180 °C
Con certificación UL y conforme a la directiva RoHS 2002/65/CE