3M™ Scotchlite™ Material reflectante 8935, plata, 30 mm x 100 m

Número de artículo: 7100091477
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Número de artículo 7100091477
    EAN / GTIN 50051131174608
    Número del fabricante 7100091477

    Descripción

    Ejecución:

    El tejido reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca visibilidad
    Se puede utilizar para ropa de protección ignífuga según EN 469
    Longitud total: 100 m
    Anchura total: 30 mm

    Descripción:

    Material reflectante 3M™ Scotchlite™ 8935 plata, con altos valores de retrorreflexión, para ropa de alta visibilidad, especialmente uniformes de bombero y vestuario laboral resistente al fuego.

    Característica:

    El tejido reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de baja visibilidad
    Puede utilizarse para ropa de protección ignífuga según la norma EN 469
    Muy buena lavabilidad en el lavado doméstico a 60° C
    Adecuado para su uso en tejidos delicados que sólo pueden limpiarse en seco

    Nota:

    Para la ropa de advertencia, especialmente la de los bomberos y la ropa de trabajo ignífuga