3M™ Scotchlite™ Material reflectante 8925, plata, 80 mm x 100 m

Número de artículo: 7100091368
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100091368
EAN / GTIN 50051138539738
Número del fabricante 7100091368

Descripción

Ejecución:

El tejido reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca visibilidad
Muy buena lavabilidad en la lavandería del hogar a 60 ° C.
Longitud total: 100 m
Anchura total: 30 mm

Descripción:

Material reflectante 3M™ Scotchlite™ 8925 plata, con altos valores de retrorreflexión, para ropa de alta visibilidad sometida a un mayor desgaste.

Característica:

El tejido reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de baja visibilidad
Muy buena lavabilidad en el lavado doméstico a 60° C
Adecuado para su uso en tejidos delicados que sólo pueden limpiarse en seco
Certificado según la norma OEKO-TEX 100

Nota:

Para la ropa de advertencia más pesada