Descripción:
Protéjase contra polvo peligroso y vapores con 3M™ Mascarillas para partículas serie 8000. Nuestras robustas mascarillas en forma de cazoleta ofrecen protección FFP1, FFP2 y FFP3, y cuentan con un forro suave y acolchado para una comodidad duradera durante todo el turno de trabajo. Tienen un diseño ligero de dos correas, con clip nasal, borde suave (en la zona en contacto con la cara) y espuma para la nariz que ayudan a ajustarla en una amplia variedad de caras. 3M Medio de filtrado Electret avanzado (AEM) ayuda a los usuarios a respirar con facilidad y parte de la gama está disponible con la válvula 3M™ Cool Flow™, que reduce la acumulación de calor para los usuarios que trabajan en condiciones de calor y humedad. Las bandas trenzadas codificadas por colores permiten identificar el nivel de protección ofrecido: amarillo para FFP1 (factor de protección nominal 4), azul para FFP2 (factor de protección nominal 12) y rojo para FFP3 (factor de protección nominal 50). Están diseñadas para adaptarse perfectamente a los productos de protección ocular y auditiva de 3M.
Ventaja:
- Confort Forma tradicional convexa, con puente nasal y diseño de doble correa.
- Diseño confortable y ligero que no molesta en el rostro
- Seguridad: Protección fiable y eficaz contra partículas finas.
- Carcasa interna duradera y resistente a la deformación
- 3M™ Válvula Cool Flow™ Su eficacia para disipar la acumulación de calor proporciona un uso más fresco y cómodo, elimina el aire exhalado y reduce el riesgo de formación de vaho en los protectores oculares
- Material de filtración de alto rendimiento: El Material de filtrado Electret avanzado 3M™ permite a los usuarios a respirar fácilmente por la mascarilla para una protección más confortable.
- Forro acolchado: El forro interno acolchado y super suave ayuda a los trabajadores a mantenerse cómodos
- Las bandas trenzadas están codificadas por colores para una identificación rápida y fácil: amarillo para FFP1, azul para FFP2 y rojo para FFP3.
- Están diseñadas para adaptarse perfectamente a los productos de protección ocular y auditiva de 3M.
Recomendación:
- Protección contra polvos finos y neblinas