Ejecución:
Las propiedades reflectantes ayudan a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz, las propiedades fluorescentes ayudan a hacer que el material sea visible a la luz del día, la mañana y el atardecer
Se puede utilizar para ropa de protección ignífuga según EN 469
Longitud total: 100 m
Anchura total: 76.2 mm
Descripción:
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5687 para prendas de seguridad, como uniformes de bombero y vestuario laboral ignífugos.
Característica:
Las propiedades reflectantes ayudan a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz, y las propiedades fluorescentes ayudan a que el material sea muy visible a la luz del día, al amanecer y al atardecer
Puede utilizarse para ropa de protección ignífuga según la norma EN 469
Muy buena lavabilidad en el lavado doméstico a 60° C
Mayor comodidad gracias a un diseño más ligero, transpirable y flexible