Ejecución:
Color de producto: Blanco
Alta resistencia dieléctrica
Longitud total: 33 m
Anchura total: 47 mm
Resistente a la abrasión para uso a largo plazo
Descripción:
La 3M™ cinta eléctrica de fibra de vidrio 69 es una cinta eléctrica de alta calidad resistente al desgarro. Esta cinta imprimible cuenta con un adhesivo no corrosivo y ofrece protección resistente a los disolventes. Se utiliza como recubrimiento de bobinas, anclaje, bandas, núcleo, capa y aislamiento cruzado. Esta cinta retardante de llama resulta adecuada para motores y transformadores de aplicación en lugares secos de 600 V.
Característica:
Termoestable, el adhesivo de silicona proporciona una mayor adherencia a altas temperaturas
El material de soporte de la tela de vidrio es óptimamente resistente a la contracción y a la combustión
Utilización como protección de bobinas, anclaje, anillado, núcleo, capa y aislamiento transversal
Imprimible, ofrece una alta resistencia mecánica y un excelente rendimiento al soportar altas temperaturas
Adecuado para un rango de temperatura de 0 a 200 °C
Certificado UL, Mil-I-19166C, certificado CSA y conforme a RoHS 2011/65/UE
Ignífugo según UL® 510
Excelente absorción de resinas y lacas
Nota:
Refuerzo del aislamiento en aplicaciones mecánicas exigentes y de alta temperatura
Aislamiento del núcleo, de las capas, de los extremos y de los cruces
Terminación, cobertura y encintado de la cabeza de la envoltura
Agrupación y fijación de conductores/cables.
Enrollamiento de los polos de los motores
Refuerzo del aislamiento de las ranuras
Fijación de materiales aislantes de superficie y otros materiales aislantes