3M™ 69 Cinta de Fibra de Vidrio. 15mm x 33m

Número de artículo: 7100090776
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 15 Piezas
  • Pasos del pedido: 15 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100090776
EAN / GTIN 04054596151185
Número del fabricante 7100090776
Número L L01310 1226

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Imprimible
Longitud total: 33 m
Anchura total: 15 mm
A prueba de desgarros

Descripción:

La 3M™ cinta eléctrica de fibra de vidrio 69 es una cinta eléctrica de alta calidad resistente al desgarro. Esta cinta imprimible cuenta con un adhesivo no corrosivo y ofrece protección resistente a los disolventes. Se utiliza como recubrimiento de bobinas, anclaje, bandas, núcleo, capa y aislamiento cruzado. Esta cinta retardante de llama resulta adecuada para motores y transformadores de aplicación en lugares secos de 600 V.

Característica:

Termoestable, el adhesivo de silicona proporciona una mayor adherencia a altas temperaturas
El material de soporte de la tela de vidrio es óptimamente resistente a la contracción y a la combustión
Utilización como protección de bobinas, anclaje, anillado, núcleo, capa y aislamiento transversal
Imprimible, ofrece una alta resistencia mecánica y un excelente rendimiento al soportar altas temperaturas
Adecuado para un rango de temperatura de 0 a 200 °C
Certificado UL, Mil-I-19166C, certificado CSA y conforme a RoHS 2011/65/UE
Ignífugo según UL® 510
Excelente absorción de resinas y lacas

Nota:

Para el aislamiento eléctrico sometido a un esfuerzo térmico especialmente elevado, para la fijación de cables, el aislamiento final y el aislamiento transversal.