3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Orejeras, 27 dB, verde, plegable, H515FB-555-GN

Número de artículo: 7100085929
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 7100085929
EAN / GTIN 04046719531004
Número del fabricante 7100085929

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Verde

Descripción:

Las orejeras 3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I son nuestros protectores auditivos diseñados para la práctica de la caza y el tiro deportivo. Tienen una forma especial para evitar cualquier interferencia con la culata de rifles, lo que ayuda a optimizar el tiro. Disponibles en rojo, negro y verde.

Característica:

Reducen los niveles de ruido en hasta 27 dB
Diseñadas para la caza y prácticas de tiro
La construcción de la diadema, de metal acolchado, ayuda a mantener una fuerza sistemática a lo largo del día y brinda una protección fiable
Cazoletas con forma biselada diseñadas específicamente para evitar cualquier interferencia con la culata de rifles, con lo que ayudan a dar en el blanco
El acolchado de líquido y espuma es blando y ancho para proporcionar un sellado óptimo y baja presión
Acolchados e insertos disponibles como kits de higiene de repuesto
Diadema plegable para guardarlas fácilmente en un bolsillo o bolso