3M™ Cinta Doble Cara Tisú de Bajo VOC 99015LVC, Transparente, 1500 mm x 200 m, 0.15 mm

Número de artículo: 7100085671
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100085671
EAN / GTIN 04054596109339
Número del fabricante 7100085671

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Probado según las normas JAMA y VDA278.
Longitud total: 200 m
Anchura total: 1500 mm

Descripción:

La cinta de doble cara de tisú y bajo COV 99015LVC de 3M™ es una cinta de 150 µm con un soporte de tisú que proporciona estabilidad dimensional, mejor manejo al laminar y facilidad de troquelado. Se recomienda para el sector de la automoción, en tareas de unión de interiores, molduras y fijación de diversos sustratos de espuma y de alta y baja energía superficial.

Característica:

Cinta de doble cara de tisú y 150 µm, adhesivo acrílico de bajo COV y bajo empañamiento.
Diseñada para cumplir con los estándares automotores JAMA y VDA278.
Resistencia a hasta 200 °C por cortos periodos y buena resistencia a cizalladura.
El transportador de tejidos agrega estabilidad dimensional y es fácil de manejar durante las laminaciones

Nota:

Adecuado para aplicaciones en el interior del automóvil