Ejecución:
Color de producto: Naranja
Proporciona protección contra los impactos
Para utilizar con las gafas completas 3M™ 500
Descripción:
El casco 3M™ G3001MUV100V-OR forma parte de nuestros cascos naranjas que cuenta con un arnés de ruleta y una banda para el sudor de cuero para mayor comodidad. Cuenta con un diseño ligeramente redondeado con una visera corta y un disco sensor 3M™ Uvicator™ para que sepa cuándo ha estado sobreexpuesto a la radiación UV. También proporciona aislamiento eléctrico de hasta 1000 V CA.
Característica:
El casco está diseñado para usar en entornos adversos, con una excelente capacidad de ventilación y un buen ángulo de visión
Proporciona aislamiento eléctrico de hasta 1000 V CA.
El sensor 3M™ Uvicator™ avisa cuándo el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y si hay que sustituirlo
El diseño ligeramente redondeado del casco evita que sus piezas se enganchen con cables o ramas
El arnés de la cabeza se puede girar 180° para tener mejor visibilidad al trabajar en espacios angostos
La visera, más corta, mejora la visibilidad al mirar hacia arriba
Nota:
Construcción, agricultura