3M™ Trizact™ Disco filme 268XA 35mm A20 sem furos 1000 discos/rolo

Número de artículo: 7100081706
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100081706
EAN / GTIN 50051125871087
Número del fabricante 7100081706

Descripción

Ejecución:

3M™ Trizact™ abrasives start sharp and stay sharp, resulting in more predictable finishes and improved, consistent results
Creates high gloss level for glass defect repair and solid surface finishing
Micron sized abrasive pyramids produce a high-gloss finish
Use on mini random orbital sanders to produce a polish-ready finish
Get finer finishes compared to paper and film-backed abrasives

Descripción:

El disco de film 268XA 3M™ Trizact™ Hookit™ cuenta con tecnología de micro-replicación de 3M sobre un soporte de film y con el sistema de colocación Hookit. Nuestros discos 268XA pueden emplearse en húmedo o en seco y pueden reutilizarse durante toda su vida útil.

Característica:

Los abrasivos 3M™ Trizact™ comienzan afilados y se mantienen afilados, lo que resulta en acabados más predecibles y en resultados consistentes y mejorados
Produce un alto nivel de brillo para reparación de defectos en cristales y acabado de superficies macizas
Las pirámides abrasivas de tamaño micrométrico producen un acabado de alto brillo
Utilícelos en una minilijadora rotorbital para producir un acabado listo para el pulido.
Obtenga acabados más precisos que con los abrasivos con soporte de papel y film

Nota:

Empléelos para superficies macizas, para recubrimientos y para cumplir con la mayoría de los requisitos de acabado y de proceso

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra