3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr & Finish PRO Disco Unitized DP-UR 50 mm x 3,2 mm, 6CMED+

Número de artículo: 7100081368
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 60 Piezas
  • Pasos del pedido: 60 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100081368
EAN / GTIN 50048011650819
Número del fabricante 7100081368

Descripción

Ejecución:

Unitised construction enhances abrasive durability and strength, helping prolong service life
Non-woven construction permits dust and debris to escape, minimising loading
Perfect for moderate to heavy deburring
Roloc™ attachment for swift, easy connection to power tool
Multi-purpose wheel presents economical alternative to cartridge rolls, flap wheels, flap discs and coated discs

Descripción:

La rueda Unitized Deburr & Finish PRO Scotch-Brite™ Roloc™ es nuestra nueva herramienta con grano de precisión PSG de 3M a lo largo del tejido-no-tejido del abrasivo. Estas ruedas compactadas poseen un soporte blando de fibra de nailon e incluye una conexión Roloc™ para un montaje rápido y sencillo en las herramientas eléctricas.

Característica:

El diseño compactado aumenta la resistencia y la durabilidad del abrasivo, lo que ayuda a prolongar la vida útil
El diseño no tejido permite que el polvo y los residuos escapen, por lo que se minimiza el embozo
Perfectas para el desbarbado entre moderado e intenso
Conexión Roloc™ para un montaje rápido y sencillo en la herramienta eléctrica
Esta rueda polivalente presenta una alternativa económica a los abanicos lijadores, los discos de láminas y los discos convencionales recubiertos de abrasivo

Nota:

Úselas para desbarbar, acabar o desbastar tuberías roscadas y productos tubulares, rotores, solapas, conductos y cubos de la turbina, componentes del motor y chapa metálica y piezas estampadas y fabricadas a máquina

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra