Scotch-Brite™ Almohadilla de mano 7440, 152 mm x 228 mm, CRS

Número de artículo: 7100080459
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 40 Piezas
  • Pasos del pedido: 40 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Esponja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100080459
EAN / GTIN 50048011650550
Número del fabricante 7100080459
Número L Z5E430 HP7440CRS

Descripción

Ejecución:

Longitud total: 22.86 cm
Anchura total: 15.24 cm

Descripción:

La densa construcción del pliego manual Heavy Duty 7440 Scotch-Brite™ lo convierte en nuestro pliego manual más agresivo y duradero. Estos pliegos superfuertes cortan de forma rápida y fácil el óxido y los contaminantes para debilitar los revestimientos adhesivos durante aplicaciones intensivas de limpieza, desbarbado y acabado.

Característica:

Realiza aplicaciones de limpieza, desbarbado y acabado pesados con una almohadilla manual agresiva y duradera
La almohadilla manual Scotch-Brite™ de muy alta densidad es súper agresiva para eliminar rápidamente el material
Construcción duradera que soporta un uso extremadamente intenso en las superficies más duras

Nota:

Se puede usar en aplicaciones intensivas de limpieza, desbarbado y acabado con ventajas adicionales con respecto al uso de lana de acero.