3M™ Solus™ 1000 Gafas de seguridad, montura azul/negro, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente gris, S1102SGAF-EU, 20/caja

Número de artículo: 7100080185
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100080185
EAN / GTIN 04054596063075
Número del fabricante 7100080185
Número L L01110 58

Descripción

Ejecución:

Una gafa con montura fina, detalles de color y componentes suaves en la zona de las patillas para un aspecto elegante y moderno
Las fuertes lentes de policarbonato proporcionan una gran resistencia a los impactos.
Gracias al recubrimiento antiniebla 3M™ Scotchgard™, las gafas son antiniebla y antirrayado y cumplen los requisitos de resistencia a la niebla según las marcas K y N de la norma EN166.
Luz
Acolchado suave en el puente de la nariz

Descripción:

Las gafas de seguridad 3M™ Solus™ serie 1000 cuentan con una lente de policarbonato resistente y un marco delgado y elegante. Nuestras gafas de seguridad cuentan con recubrimiento antiempañante/antirrayaduras 3M™ Scotchgard™ y se pueden configurar de diferentes maneras debido a las opciones de la diadema y de las juntas. Están disponibles en varios tintes de lente.

Característica:

Gama deportiva y de perfil bajo de gafas de seguridad 3M™ Solus™, que se pueden cambiar fácilmente con una diadema y/o juntas para adaptarlas a la aplicación
Nariz y extremos de las patillas blandos para mejorar la comodidad, el ajuste y el estilo
El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras superiores
Junta de TPE (con o sin inserto para lentes graduadas) disponible para proteger contra líquidos y polvo de gran tamaño
Si se usa con diadema y junta, el nivel de impacto aumenta a una protección frente a impactos de energía media (BT)
Junta de espuma disponible que ayuda a limitar la exposición de los ojos a los residuos
Versiones de kits especiales disponibles
Versiones esterilizables en autoclave disponibles para esterilización