3M™ Mandril de rueda unitized 990, 44 mm x 6 mm x 2 mm

Número de artículo: 7100080136
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Mandrino de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100080136
EAN / GTIN 50051141288548
Número del fabricante 7100080136
Número L L51710 1783

Descripción

Ejecución:

Longitud total: 41.2 mm

Descripción:

El mandril Unitized de 3M™ está diseñado para fijar una rueda de lijado Unitized Scotch-Brite™ pequeña a una herramienta orbital. Nuestros mandriles pueden utilizarse con amoladoras. Las bridas se acoplan en cualquiera de los lados de la rueda y se fijan con una tuerca de retención.

Característica:

Su pequeño tamaño permite acceder a piezas pequeñas o complicadas
Fije un pequeño disco de lijado Scotch-Brite™ a una herramienta giratoria
Para el desbarbado y el acabado de los bordes

Nota:

Se usa con lijadoras para el desbarbado y el acabado de bordes
Apto para la industria naval y para trabajos con metal
Permite trabajar en superficies pequeñas y complicadas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra