Ejecución:
Color de producto: Azul
No está pensado para las prensas accionadas por correa
Longitud total: 55 m
Anchura total: 75 mm
Descripción:
Nuestra cinta para empalmes volantes separable 9359 de 3M™ es de doble cara, separable y ha sido diseñada para crear empalmes volantes en línea recta. Tiene un adhesivo acrílico repulpable en ambas caras y con un liner de papel (también repulpable) fácil de retirar y con marcas para facilitar la aplicación manual.
Característica:
Empalmes volantes de papel continuo en estucadoras fuera de máquina o en prensas de tracción por eje
No está diseñada para su uso en prensas con correas
Adhesivos repulpables
Unir en abrigos
Nota:
Use for splicing conditions when a standard break-open force is required