Ejecución:
Brand: Xtract™
Color: Color: Amarillo
Industrias: Trabajos en metal // Composite // Industria general // Transporte y equipamiento pesado // Carpintería // Preparación de pintura // Fabricación de carrocerías
Velocidad máxima: 12000.0 rpm
Diámetro: 152.4 mm
Descripción:
El disco de lijado limpio 3M™ Hookit™ 236U posee un patrón multi-agujeros que evacúa el polvo mejor que los productos de 5 o 6 orificios, lo que prolonga drásticamente la vida útil del disco. Nuestros discos 236U poseen un resistente soporte de tipo C que permite realizar un lijado agresivo.
Característica:
El preciso patrón multi-agujeros elimina la necesidad de alinear los orificios.
El revestimiento de dispersión abierto resistente al embozo previene la obstrucción del abrasivo para optimizar el corte.
Los discos 3M™ Hookit™ se sustituyen y reutilizan fácilmente.
Los granos de alúmina poseen un corte más rápido y duradero que el del granate tradicional.
El resistente soporte de papel tipo C permite realizar un lijado agresivo
Nota:
Para un lijado agresivo.