3M™ Fita de Vinil 471, Verde, 1238 mm x 33 m

Número de artículo: 7100071665
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100071665
EAN / GTIN 50051115233277
Número del fabricante 7100071665

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Verde
Longitud total: 32.91 m
Anchura total: 1219.2 mm

Descripción:

La cinta de vinilo 3M™ 471 suele usarse para demarcar áreas de peligro y pasillos, codificar por colores, enmascarar pintura, empalmar y como moldura decorativa, entre otros fines. Fabricada con soporte de vinilo y adhesivo de caucho, esta versátil cinta resiste arañazos, el desgaste y la intemperie para ofrecer un uso duradero.

Característica:

Gran flexibilidad y elasticidad, aplicación rápida y fácil en una gran variedad de superficies
Resistente a muchos disolventes
Disponible en diferentes colores (amarillo, blanco, rojo, negro, verde, naranja y azul)
Buena aplicación con sistemas de pintura a base de agua y de disolvente
Buena adherencia incluso sobre superficies pintadas, vidrio y goma
Especialmente fácil de enmascarar en rincones estrechos
Bordes de pintura afilados

Nota:

Para la señalización de suelos y de seguridad
Marcado de equipos o instalaciones con fines de advertencia
Para el marcado en color de tuberías, herramientas, equipos, etc.
Para proteger las piezas, los equipos o los productos de la abrasión
Para pegar, envolver o sellar muchas superficies curvas o con formas tridimensionales

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra