3M™ Cinta de poliéster 850

Número de artículo: 7100069442
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100069442
EAN / GTIN 50021200393261
Número del fabricante 7100069442

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Plateado
Efecto metálico conseguido mediante la deposición de vapor de aluminio entre la película y el adhesivo transparente
Longitud total: 65.83 m
Anchura total: 609.6 mm
Buena reflexión de la luz y el calor

Descripción:

Use nuestra cinta de poliéster 3M™ 850 para empalmes que requieran una adhesión rápida y una sujeción firme y permanente. Tiene diversos usos, como procesar bobinas, proteger etiquetas y marcar. Esta cinta está disponible en varios colores y transparente.

Característica:

Su adhesivo acrílico fuerte ofrece una gran adhesión y un poder de sujeción duradero para empalmes
El film fino de poliéster de alta resistencia cumple con los requisitos de bajo calibre que aseguran que la cinta no interfiera en la mayoría de los procesos realizados con maquinaria
El soporte de poliéster resiste al desgarro y protege las superficies de la abrasión y de manipulaciones bruscas
La cinta es eficaz y resiste a altas temperaturas
Las versiones transparente y plata cumplen una amplia variedad de especificaciones del sector aeroespacial
Las versiones de colores son altamente visibles, idóneas para marcar o identificar
La versión transparente es resistente a productos químicos y disolventes
De módulo bajo y baja dureza Shore A

Nota:

850S especialmente indicado para cubrir, proteger y reparar pantallas (serigrafía)
Decoración de electrodomésticos, muebles, etc.
Producción de etiquetas impresas y troqueladas
Marcado
Empalme