Ejecución:
Color de producto: Gris
Durabilidad inmediata gracias al adhesivo sensible a la presión
Longitud total: 33 m
Anchura total: 1210 mm
Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivo líquido, lo que resulta en perforación, molienda, procesamiento posterior, atornillado, la soldadura y la limpieza se guardan
Descripción:
Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4991, una cinta acrílica gris multiusos de 2,3 mm de espesor con un núcleo de espuma muy conformable. Este método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo y puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Su viscoelasticidad la hace flexible y ofrece una potente capacidad de unir superficies muy distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo. Resulta ideal para uniones de perfiles.
Característica:
Pegado rápido y fácil y durabilidad potente y duradera// Pegado rápido y fácil y durabilidad potente y duradera.
Resistencia de uso inmediato debido al adhesivo sensible a la presión// Resistencia de uso inmediato debido al adhesivo sensible a la presión.
La fijación casi invisible garantiza superficies lisas// La unión adhesiva casi invisible garantiza un diseño optimizado
Cinta adhesiva acrílica gris conformable de 2,3 mm de grosor para resistencia y conformabilidad en aplicaciones exigentes, especialmente en materiales de energía superficial media y alta// Cinta adhesiva acrílica gris conformable de 2,3 mm de grosor para resistencia y conformabilidad en aplicaciones exigentes, especialmente en materiales de energía superficial media y alta.
Puede sustituir a las fijaciones mecánicas (remaches, soldaduras, tornillos) o a los adhesivos líquidos, con lo que se ahorra la perforación, el esmerilado, el acabado, el atornillado, la soldadura y la limpieza
La alta absorción de carga dinámica reduce las vibraciones y los golpes// La alta absorción de carga dinámica reduce las vibraciones y los golpes
Crea un sello duradero contra el agua, la humedad, etc.// Crea un sello duradero contra el agua, la humedad, etc.
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y disímiles// Permite el uso de materiales más finos, ligeros y disímiles.
Alta resistencia a los plastificantes// Alta resistencia a los plastificantes
Nota:
Para pegar los paneles a los marcos
Para pegar elementos de refuerzo a los paneles
Para pegar material decorativo, adornos o accesorios
Para pegar placas de identificación, logotipos y señales
Para pegar pantallas electrónicas
Para pegar las ventanas de los objetivos a las carcasas de las cámaras