3M™ Scotchlite™ Lámina reflectante termosoldable segmentada 5510, plata, 70 mm x 200 m

Número de artículo: 7100066229
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100066229
EAN / GTIN 50051141566103
Número del fabricante 7100066229

Descripción

Ejecución:

La película de transferencia reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz
Muy buena lavabilidad en la lavandería del hogar a 60 ° C.
Longitud total: 200 m
Anchura total: 70 mm

Descripción:

3M™ Scotchlite™ lámina reflectante termosoldable segmentada 5510, plata, proporciona altos valores de retrorreflexión y transpirabilidad para prendas de alta visibilidad, como uniformes laborales e industriales.

Característica:

La película de transferencia reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz
Muy buena lavabilidad en el lavado doméstico a 60° C
Mayor comodidad gracias a un diseño más ligero, transpirable y flexible
Certificado según la norma OEKO-TEX 100

Nota:

Para la ropa de advertencia, como la ropa de trabajo y la ropa ocupacional