3M™ PELTOR™ Cable flexible para Sepura STP8, FL6U-101

Número de artículo: 7100064984
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100064984
EAN / GTIN 07318640056763
Número del fabricante 7100064984

Descripción

Ejecución:

Cumple las especificaciones: Aprobado por la CE
Tipo de Producto: Adaptador
El cable es fácil y rápido de insertar y quitar

Descripción:

Los cables flexibles 3M™ PELTOR™ son una solución sencilla que le permite conectar las orejeras 3M™ PELTOR™ a una amplia variedad de radiocomunicadores y teléfonos móviles. Compatible con Sepura STP8/9000.

Característica:

Permiten conectar fácilmente orejeras 3M™ PELTOR™ a una amplia variedad de radiocomunicadores y teléfonos móviles
La clavija es fácil de enchufar y desenchufar
Los cables flexibles permiten utilizar orejeras en muchas aplicaciones y funciones distintas
Compatible con Sepura STP8/9000

Nota:

Agricultura, montaje, demolición, electricidad, mantenimiento de instalaciones, explotación de máquinas, renovación