3M™ PELTOR™ Cable de entrada de audio, conector estéreo de 3,5 mm, FL6N

Número de artículo: 7100064600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100064600
EAN / GTIN 07318640034051
Número del fabricante 7100064600
Número L L01130 65

Descripción

Ejecución:

Cumple las especificaciones: Aprobado por la CE
Tipo de Producto: Cable
Color de producto: Negro
Cable de 1,25 metros

Descripción:

Los cables de entrada de audio 3M™ PELTOR™ permiten al usuario conectar micrófonos, radios o dispositivos de entretenimiento personal al conector situado en el lateral de las orejeras 3M™ PELTOR™. Los usuarios pueden escuchar música mientras permanecen conectados.

Característica:

Puede conectar una fuente de audio como radios y dispositivos de entretenimiento personal a orejeras 3M™ PELTOR™ SportTac™, ProTac y Tactical XP
Conector estéreo de 3,5 mm
Cable recto de 1,25 m
Cable de 1,25 metros

Nota:

Para usar con orejeras 3M™ PELTOR™ SportTac™, ProTac y Tactical XP